Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik IR-Diode, Obere LED, 850nm, 50mW/sr, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407030
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15414194A6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = Obere LED
Strahlungsstärke = 50mW/sr
Montage Typ = SMD
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
Obere LED
Strahlungsstärke:
50mW/sr
Montage Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, ir-led 850nm, smd diode, 2407030, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15414194A6011, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,41705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 923,16*
€ 1.098,5604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 914,90*
€ 1.088,731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 881,44*
€ 1.048,9136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 861,30*
€ 1.024,947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 834,10*
€ 992,579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.