Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 5V dc / 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407052
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PW-600
EAN/GTIN:
     0837324002812
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Typ = Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Typ:
Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 5v, steckernetzgerät, 2407052, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Brainboxes, PW600, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,82*
€ 27,29*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 19,93*
€ 27,84*
3 Tage
6
€ 14,99*
ab € 19,84*
€ 29,47*
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 29,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.