Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Wandleuchte Rund, 220 → 240 V / 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407177
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075647527
EAN/GTIN:
     4058075647527
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Typ = LED Wandleuchte
Form = Rund
Leistung = 15 W
Nennspannung = 220 → 240 V
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Typ:
LED Wandleuchte
Form:
Rund
Leistung:
15 W
Nennspannung:
220 → 240 V
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, 2407177, Beleuchtung, Leuchten, Wand- und Deckenleuchten, LEDVANCE, 4058075647527, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Bulkhead Lights
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 37,20*
€ 37,20*
€ 5,00*
ab € 28,38*
€ 38,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,66*
€ 38,17*
€ 3,90*
ab € 29,21*
€ 39,04*
4 Tage
5
€ 5,55*
ab € 30,23*
€ 40,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.