| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2408993 Herst.-Nr.: T4030014031-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Steckergröße = M8 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Kodierung = A Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Steckergröße: | M8 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, rundsteckverbinder sonstige, 2408993, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4030014031000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,84* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,47* | € 9,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,74* | € 10,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,70* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|