Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCD 3K-3 Tischwaage 3kg / Auflösung 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409975
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCD 3K-3
EAN/GTIN:
     4045761283763
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
tischwaage 0,1g
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 5 g
Zählfunktion = Nein
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Multi
Waagschalenmaße = 300 x 230 x 12.5mm
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 230mm
Waagschalenhöhe = 12.5mm
Gewicht netto = 2.4kg
Modellnummer = FCD 3K-3
Betriebstemperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
5 g
Zählfunktion:
Nein
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Multi
Waagschalenmaße:
300 x 230 x 12.5mm
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
230mm
Waagschalenhöhe:
12.5mm
Gewicht netto:
2.4kg
Modellnummer:
FCD 3K-3
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: 2409975, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCD3K3, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 169,82*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 198,32*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 149,48*
€ 199,77*
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 245,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,14*
€ 248,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 201,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.