Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK Wandleuchte / Downlight, LED, 4,5 W / 230 V, 165 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2410008
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AKLED/B
EAN/GTIN:
     5056144207640
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Nennspannung = 230 V
Länge = 165 mm
Abmessungen = 165 x 90 mm
Leistung = 4,5 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Nennspannung:
230 V
Länge:
165 mm
Abmessungen:
165 x 90 mm
Leistung:
4,5 W
Weitere Suchbegriffe: Downlight, downlight 230v, downlight, 2410008, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, 4lite UK, AKLEDB, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.