Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IOC 100K-3L Plattformwaage mit Zählfunktion 150kg / Auflösung 50 g, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2410095
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IOC 100K-3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
plattformwaage
Wägebereich = 150kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 50 g
Kalibriert = ISOCAL
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Multi
Waagschalenmaße = 500 x 650 x 150mm
Waagschalenlänge = 500mm
Waagschalenbreite = 650mm
Waagschalenhöhe = 150mm
Gewicht netto = 22kg
Modellnummer = IOC 100K-3L
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
150kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
50 g
Kalibriert:
ISOCAL
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Multi
Waagschalenmaße:
500 x 650 x 150mm
Waagschalenlänge:
500mm
Waagschalenbreite:
650mm
Waagschalenhöhe:
150mm
Gewicht netto:
22kg
Modellnummer:
IOC 100K-3L
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2410095, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, IOC100K3L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,55*
€ 1.144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,87*
€ 1.123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,85*
€ 1.083,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,18*
€ 1.021,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,50*
€ 1.001,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.