| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2410752 Herst.-Nr.: 190934 ZBT12-1,6 EAN/GTIN: 4015081911578 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 16 A→ Reihe = Overload Relay Montageart = Direkte Montage Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Steuerspannung = 690 V Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 16 A→ | Reihe: | Overload Relay | Montageart: | Direkte Montage | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Steuerspannung: | 690 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 2410752, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 190934ZBT121,6, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays, 190934 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,06* | € 49,74* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,73* | € 50,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,40* | € 53,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,46* | € 53,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,30* | € 60,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|