Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Wärmeleitpad, ø 5.7mm, Stärke 0.25mm, 60 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412235
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0612ZLWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
panasonic wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,3mm
Abmessungen = 60 x 120mm
Dicke = 0.25mm
Länge = 120mm
Breite = 60mm
Durchmesser = 5.7mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
60 x 120mm
Dicke:
0.25mm
Länge:
120mm
Breite:
60mm
Durchmesser:
5.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2412235, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Panasonic, EYGR0612ZLWF, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.