Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Wärmeleitpad, ø 5.7mm, Stärke 0.35mm, 60 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412236
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0612ZRWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
panasonic wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Abmessungen = 60 x 120mm
Dicke = 0.35mm
Länge = 120mm
Breite = 60mm
Durchmesser = 5.7mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
60 x 120mm
Dicke:
0.35mm
Länge:
120mm
Breite:
60mm
Durchmesser:
5.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2412236, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Panasonic, EYGR0612ZRWF, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 16,10*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 10,63*
€ 16,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.