Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Wärmeleitpad, ø 90mm, Stärke 0.25mm, 90 x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412238
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0909ZLX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
panasonic wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Abmessungen = 90 x 90mm
Dicke = 0.25mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Durchmesser = 90mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
90 x 90mm
Dicke:
0.25mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Durchmesser:
90mm
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0,3mm, 2412238, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Panasonic, EYGR0909ZLX2, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,31*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,72*
€ 15,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.