Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Wärmeleitpad, ø 180mm, Stärke 0.35mm, 180 x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412255
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR1818ZRX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
panasonic wärmeleitpad
Abmessungen = 180 x 180mm
Dicke = 0.35mm
Länge = 180mm
Breite = 180mm
Durchmesser = 180mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
180 x 180mm
Dicke:
0.35mm
Länge:
180mm
Breite:
180mm
Durchmesser:
180mm
Weitere Suchbegriffe: 2412255, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Panasonic, EYGR1818ZRX2, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.