Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-End GPS Modul NJG1159PHH-TE1, 16 dB 1602 MHz, 10-Pin HFFP10-HH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412866
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJG1159PHH-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
3 DB Bandbreite typ. = 4MHz
Leistungsverstärkung = 16 dB
Rauschfaktor = 1.7dB
Arbeitsfrequenz max. = 1602 MHz
Gehäusegröße = HFFP10-HH
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
3 DB Bandbreite typ.:
4MHz
Leistungsverstärkung:
16 dB
Rauschfaktor:
1.7dB
Arbeitsfrequenz max.:
1602 MHz
Gehäusegröße:
HFFP10-HH
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: gps maus, 2412866, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, HF Verstärker Ics, Nisshinbo Micro Devices, NJG1159PHHTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, RF Amplifiers ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.436,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,14551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.754,38*
€ 4.467,7122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.700,77*
€ 4.403,9163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.549,03*
€ 4.223,3457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.477,72*
€ 4.138,4868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.436,53*
€ 4.089,4707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.