Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 27MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, 18pF, SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412979
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM3-27.000MHZ-D2Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 27MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1.3mm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
27MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2412979, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABM327000MHZD2YT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,294*
€ 0,482*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 323,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,94*
€ 385,4886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,02*
€ 355,8338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,56*
€ 341,0064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 239,49*
€ 284,9931
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 235,49*
€ 280,2331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,31*
€ 276,4489
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abracon
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.