Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon MEMS-Oszillator Takt-Oszillator 8MHz CMOS, 4-Pin QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2413103
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASEMB-8.000MHZ-LY-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 8mhz
oszillator
mems oszillator
Oszillator-Typ = Takt-Oszillator
Ausgangsfrequenz max. = 8MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = QFN
Pinanzahl = 4
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt-Oszillator
Ausgangsfrequenz max.:
8MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
QFN
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 2413103, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Abracon, ASEMB8000MHZLYT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.