Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent 500ksps 16 SE/8 DIFF-Kanal Datenerfassung, USB-Anschluss, Analog-Eingang, 16 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414283
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2414283
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Messdatenerfassung
Anzahl Eingangskanäle = 16 SE/8 DIFF
Abtastrate = 500ksps
Auflösung = 16 bit
Anschlussmöglichkeiten = USB
Eingangstyp = Analog
Abmessungen = 127 x 89.9 x 35.6mm
Höhe = 35.6mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
16 SE/8 DIFF
Abtastrate:
500ksps
Auflösung:
16 bit
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Eingangstyp:
Analog
Abmessungen:
127 x 89.9 x 35.6mm
Höhe:
35.6mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 543,09*
€ 556,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 567,11*
€ 598,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,14*
€ 710,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,58*
€ 705,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,11*
€ 674,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.