Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent 100ksps 4-Kanal Datenerfassung, USB-Anschluss, 16 Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414286
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2414286
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Messdatenerfassung
Anzahl Eingangskanäle = 4
Abtastrate = 100ksps
Auflösung = 16 Bits
Anschlussmöglichkeiten = USB
Modellnummer = MCC USB-234
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
4
Abtastrate:
100ksps
Auflösung:
16 Bits
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Modellnummer:
MCC USB-234
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 390,67*
€ 458,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 402,14*
€ 487,90*
Frei Haus
ab € 488,10*
€ 569,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,90*
€ 580,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,64*
€ 507,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.