Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkabelschuh, Unisoliert, innen ø 12.7mm, max. 120mm², M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringkabelschuh, Unisoliert, innen ø 12.7mm, max. 120mm², M12
RS PRO Ringkabelschuh, Unisoliert, innen ø 12.7mm, max. 120mm², M12
Artikel-Nr.:
     108EL-2414675
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2414675
EAN/GTIN:
     5056111966082
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = CT
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 12.7mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 120mm²
Bolzengröße = M12
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 59.1mm

Ring-Rohrkabelschuhe, RS Pro. Die robusten Ring-Rohrkabelschuhe von RS Pro bestehen aus verzinntem Kupfer. Diese robusten Ring-Rohrkabelschuhe sind ideal für den Einsatz an mehradrigen Kabeln. Diese Ringkabelschuhe sind in Ausführungen mit einer breiten oder abgeschrägten Einführung zur einfachen Kabeleinführung erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Robuste, dickwandige Ausführung Der geschlossene Zylinder sorgt dafür, dass der Crimpkontakt sicher um das Kabel herum sitzt Der Kupfergehäusewerkstoff bietet hohe Leitfähigkeit und ist leicht zu crimpen Die Verzinnung der Crimpkontakte bietet Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit, eine Reduzierung der Reibung und erleichtert das Löten Trichterförmiger Innenzylinder für einfache Kabeleinführung. Anwendungen. Nicht isolierte Drahtanschlussklemmen werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen nicht die Gefahr besteht, dass jemand durch unbeabsichtigtes Berühren die Verbindung kurzschließt. Diese Crimpringdrahtverbinder werden in einer Vielzahl von Branchen zum Verbinden von mehradrigen Netzkabeln mit elektrischen Komponenten in Hochleistungsanwendung eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören Verkabelungen und Verdrahtungen in industriellen Steuerungssystemen und Industriemaschinen, Automobilanwendungen, Kommunikationseinrichtungen, Stromversorgungen und Haushaltsgeräten. Auswahl der richtigen Ring-Anschlussklemmengröße. Bei der Auswahl der richtigen Ring-Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten:. Die Leitergröße mm (metrisch) oder AWG (American Wire Gauge) des von Ihnen verwendeten Drahtes oder Kabels Die Bolzengröße, an die Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Der Innendurchmesser der Ring-Anschlussklemme. Wie man einen Ringverbinder crimpt. Wählen Sie zunächst die richtige Größe der Ring-Anschlussklemme. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Stecken Sie den Draht in die Anschlusshülse, bis kein blanker Schaltdraht mehr sichtbar ist. Die Crimp-Anschlussklemme ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts mit dem geeigneten Crimpwerkzeug. Diese Crimpwerkzeuge beinhalten eine Hochleistungs-Ratschen-Crimpzange oder eine hydraulische Crimpzange. Die Griffe einer Ratschen-Crimpzange bleiben bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Der Zylinder der Ring-Anschlussklemme wird einfach in den entsprechenden Crimpbereich gesteckt. Die Werkzeuggriffe können dann zusammengedrückt werden, bis der Ratschenmechanismus ein Lösen ermöglicht. Ein leistungsstarkes hydraulisches Crimpwerkzeug sorgt für ein hörbares Klicken, wenn der volle Crimpdruck erreicht ist, was auch den Abschluss des Crimpvorgangs gewährleistet. Die gecrimpte Ring-Anschlussklemme kann nun über den Bolzen oder Kontaktstift gelegt und mit einer Mutter oder durch Löten gesichert werden.
Weitere Informationen:
Serie:
CT
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
12.7mm
Minimale Drahtgröße mm2:
120mm²
Bolzengröße:
M12
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
59.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2414675, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, RS PRO, CT12012, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2414710
ab € 565,29*
Zubehör
RS Pro
445611
ab € 127,19*
Zubehör
RS Pro
445885
ab € 1.241,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.