Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse 305 m³/h, 395 m³/h, 485 m³/h, Ø 265mm, 37dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414973
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX7WW
EAN/GTIN:
     5015135425753
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Luftdurchsatz = 305 m³/h, 395 m³/h, 485 m³/h
Geräuschpegel = 37dB(A)
Montage = Fenstermontage
Frontdurchmesser = 265mm
Rohrgröße = 175mm
Konfiguration = Rechteckig
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
305 m³/h, 395 m³/h, 485 m³/h
Geräuschpegel:
37dB(A)
Montage:
Fenstermontage
Frontdurchmesser:
265mm
Rohrgröße:
175mm
Konfiguration:
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: 2414973, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX7WW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,29*
€ 757,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,65*
€ 750,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.