Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse 335 m³/h, 435 m³/h, 530 m³/h, Ø 352mm, 39dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414975
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX7WL
EAN/GTIN:
     5015135425777
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Luftdurchsatz = 335 m³/h, 435 m³/h, 530 m³/h
Geräuschpegel = 39dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontdurchmesser = 352mm
Rohrgröße = 175mm
Besondere Merkmale = Thermischer Überlastschutzstandard
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
335 m³/h, 435 m³/h, 530 m³/h
Geräuschpegel:
39dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontdurchmesser:
352mm
Rohrgröße:
175mm
Besondere Merkmale:
Thermischer Überlastschutzstandard
Weitere Suchbegriffe: 2414975, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX7WL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,00*
€ 1.019,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,62*
€ 1.008,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,06*
€ 958,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,30*
€ 884,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,59*
€ 832,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.