Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse 1270 m³/h, 1640 m³/h, 1885 m³/h, Ø 470mm, 44dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414980
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX12PL
EAN/GTIN:
     5015135425869
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Luftdurchsatz = 1270 m³/h, 1640 m³/h, 1885 m³/h
Geräuschpegel = 44dB(A)
Montage = Decken- und Wandmontage möglich, Tafelmontage
Frontdurchmesser = 470mm
Rohrgröße = 315mm
Serie = T-Series
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
1270 m³/h, 1640 m³/h, 1885 m³/h
Geräuschpegel:
44dB(A)
Montage:
Decken- und Wandmontage möglich, Tafelmontage
Frontdurchmesser:
470mm
Rohrgröße:
315mm
Serie:
T-Series
Weitere Suchbegriffe: 2414980, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX12PL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,79*
€ 1.390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,62*
€ 1.377,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,67*
€ 1.307,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,81*
€ 1.207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,28*
€ 1.152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.