Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41851, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416684
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41851A6107M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Länge = 11.5mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = B41851
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11.5mm
Länge:
11.5mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
B41851
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, alu elko, alu elko epcos, 2416684, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41851A6107M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.