Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF / 450V dc, Ø 35mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416718
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43548B5477M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 45mm
Länge = 45mm
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 45mm
Länge:
45mm
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko epcos, 2416718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43548B5477M060, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.