Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
Reinraum-Bürobedarf
>
Artikel
RS PRO Schreibpapier, 500, A4
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2418087
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2418087
EAN/GTIN:
5056111966679
Suchbegriffe:
2418087
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Reinraum-Bürobedarf
Typ = Schreibpapier
Anzahl = 500
Papiergröße = A4
Reinraumpapier A4. Dieses fusselfreie blaue PPC Papier mit 100 g/qm gibt keine Fasern ab und ist praktisch reißfest. Es hinterlässt praktisch keine Partikel über 0,3 μm.
Weitere Informationen:
Typ:
Schreibpapier
Anzahl:
500
Papiergröße:
A4
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
Reinraum-Bürobedarf
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
SC100B
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
ESD Control & Clean Room
,
Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,93*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,15186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 104,02*
€ 123,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 102,18*
€ 121,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 99,75*
€ 118,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 87,55*
€ 104,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 84,82*
€ 100,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 75,93*
€ 90,36
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stift, 12, 325mm, 102mm, 265mm
RS Pro
8295206
ab € 68,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen