Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8929A Digital Labornetzgerät 10kW, 750V / 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419754
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8929A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 40a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8929A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 750V
Ausgangsstrom = 40A
Nennleistung = 10kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8929A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
750V
Ausgangsstrom:
40A
Nennleistung:
10kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419754, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8929A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.602,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.234,60*
€ 20.509,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.211,90*
€ 20.482,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.143,81*
€ 20.401,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.602,69*
€ 19.757,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.