Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8935A Digital Labornetzgerät 15kW, 750V / 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419760
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8935A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 60a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8935A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 750V
Ausgangsstrom = 60A
Nennleistung = 15kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8935A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
750V
Ausgangsstrom:
60A
Nennleistung:
15kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419760, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8935A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.229,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.132,42*
€ 26.337,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.062,25*
€ 26.254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.887,14*
€ 26.045,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.229,79*
€ 25.263,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.