Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8937A Digital Labornetzgerät 15kW, 1500V / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419761
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8937A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 30a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8937A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 1500V
Ausgangsstrom = 30A
Nennleistung = 15kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8937A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
1500V
Ausgangsstrom:
30A
Nennleistung:
15kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419761, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8937A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.440,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.230,02*
€ 26.453,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.196,36*
€ 26.413,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.129,03*
€ 26.333,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.440,08*
€ 25.513,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.