Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8941A Digital Labornetzgerät 5kW, 200V / 70A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419763
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8941A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 70a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8941A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 200V
Ausgangsstrom = 70A
Nennleistung = 5kW
Typ = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8941A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
200V
Ausgangsstrom:
70A
Nennleistung:
5kW
Typ:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 2419763, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8941A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.210,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.921,50*
€ 16.566,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.833,43*
€ 16.461,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.640,62*
€ 16.232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.210,30*
€ 15.720,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.