Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8943A Digital Labornetzgerät 5kW, 500V / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419764
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8943A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 30a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8943A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 500V
Ausgangsstrom = 30A
Nennleistung = 5kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8943A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
500V
Ausgangsstrom:
30A
Nennleistung:
5kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419764, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8943A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.210,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.905,27*
€ 16.547,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.820,47*
€ 16.446,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.637,69*
€ 16.228,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.210,30*
€ 15.720,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.