Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8946A Digital Labornetzgerät 10kW, 200V / 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419768
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8946A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8946A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 200V
Ausgangsstrom = 140A
Nennleistung = 10kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8946A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
200V
Ausgangsstrom:
140A
Nennleistung:
10kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419768, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8946A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.435,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.185,40*
€ 20.450,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.124,84*
€ 20.378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.956,17*
€ 20.177,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.435,10*
€ 19.557,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.