Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8949A Digital Labornetzgerät 10kW, 750V / 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419770
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8949A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 40a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8949A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 750V
Ausgangsstrom = 40A
Nennleistung = 10kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8949A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
750V
Ausgangsstrom:
40A
Nennleistung:
10kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419770, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8949A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.585,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.364,52*
€ 20.663,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.274,55*
€ 20.556,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.101,79*
€ 20.351,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.585,45*
€ 19.736,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.