Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8950A Digital Labornetzgerät 10kW, 1000V / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419772
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8950A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 30a
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8950A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 1000V
Ausgangsstrom = 30A
Nennleistung = 10kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8950A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
1000V
Ausgangsstrom:
30A
Nennleistung:
10kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419772, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8950A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.734,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.517,44*
€ 20.845,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.452,88*
€ 20.768,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.261,69*
€ 20.541,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.734,77*
€ 19.914,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.