Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8952A Digital Labornetzgerät 15kW, 200V / 210A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419774
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8952A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8952A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 200V
Ausgangsstrom = 210A
Nennleistung = 15kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8952A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
200V
Ausgangsstrom:
210A
Nennleistung:
15kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419774, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8952A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.037,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.924,66*
€ 26.090,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.856,36*
€ 26.009,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.688,94*
€ 25.809,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.037,96*
€ 25.035,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.