Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + N8954A Digital Labornetzgerät 15kW, 500V / 90A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419775
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     N8954A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N8900
Modellnummer = N8954A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 500V
Ausgangsstrom = 90A
Nennleistung = 15kW
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
N8900
Modellnummer:
N8954A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
500V
Ausgangsstrom:
90A
Nennleistung:
15kW
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: 2419775, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight +, N8954A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.229,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.107,44*
€ 26.307,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.041,00*
€ 26.228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.886,38*
€ 26.044,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.229,79*
€ 25.263,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.