Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BCC04 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, DIN 43650 Form A gewinkelt / M12 Stecker gerade, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420032
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC04WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Ventilstecker
sensorkabel 5m balluf
Serie = BCC04
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PUR
Steckverbinder 1 = DIN 43650 Form A
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kodierung = A
Schutzart = IP67, IP68, IP69K
Weitere Informationen:
Serie:
BCC04
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Steckverbinder 1:
DIN 43650 Form A
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kodierung:
A
Schutzart:
IP67, IP68, IP69K
Weitere Suchbegriffe: ventilstecker bauform a, sensorkabel, 2420032, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC04WM, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,90*
€ 32,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,79*
€ 34,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.