Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BCC06 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, DIN 43650 Form B Buchse gewinkelt / M12 Stecker gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420033
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Ventilstecker
ventilstecker b
Serie = BCC06
Aderzahl = 3
Länge = 1m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Schutzart = IP67, IP68, IP69K
Weitere Informationen:
Serie:
BCC06
Aderzahl:
3
Länge:
1m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Schutzart:
IP67, IP68, IP69K
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, balluff sensorkabel, 2420033, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC0651, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,86*
€ 15,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,49*
€ 16,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,45*
€ 26,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.