| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2420036 Herst.-Nr.: BCC06T4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = BCC06 Aderzahl = 4 Länge = 20m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Weitere Informationen: | | Serie: | BCC06 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 20m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, sensorkabel 20m, 2420036, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC06T4, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,65* | € 44,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,67* | € 45,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|