Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
Wärmeleitpad
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 407150045015 WÄRMELEITMATERIAL, GRAPHIT, 1.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3779096
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
407150045015
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 1,5mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand:
-
Wärmeleitfähigkeit:
400 W/m.K
Leitendes Material:
Graphitfolie
Produktpalette:
WE-TGFG
Außenbreite:
15 mm
Dicke:
1.5 mm
Außenlänge:
45 mm
SVHC:
To Be Advised
Spannungsfestigkeit:
1 kV/mm
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Thermal-Interface-Materialien
>
Wärmeleitmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Kühlung
,
Thermal-Interface-Materialien
,
Wärmeleitmaterialien
,
Wärmemanagement
,
WURTH ELEKTRONIK
,
407150045015
,
3779096
,
377-9096
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen