Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
eMMC-Speicher
>
Artikel
Alliance Memory ASFC4 Flash-Speicher 4GB, 4G x 8, eMMC, FBGA, 153-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2420190
Hersteller:
Alliance Memory
Herst.-Nr.:
ASFC4G31M-51BIN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
embedded mmc
Speicher Größe = 4GB
Interface-Typ = eMMC
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 153
Organisation = 4G x 8
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NAND
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Länge = 11.5mm
Höhe = 1mm
Breite = 13mm
Abmessungen = 11.5 x 13 x 1mm
Betriebstemperatur min. = 40 °C.bit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4GB
Interface-Typ:
eMMC
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
153
Organisation:
4G x 8
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NAND
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Länge:
11.5mm
Höhe:
1mm
Breite:
13mm
Abmessungen:
11.5 x 13 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
40 °C.bit
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
2420190
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
Flash-Speicher
,
Alliance Memory
,
ASFC4G31M51BIN
,
Semiconductors
,
Memory Chips
,
Flash Memory
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,32*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 4,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 781,9104*
€ 930,47338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,5504*
€ 865,78498
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 696,0704*
€ 828,32378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 685,8608*
€ 816,17435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 671,1808*
€ 798,70515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,32*
€ 771,5008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen