Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Quarzoszillator,Quarzoszillator, 32MHz, ±20ppm, HCMOS, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2423295
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     FO7HHAAE20.0-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
Oszillator-Typ = Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz = 32MHz
Frequenz-Stabilität = ±20ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz:
32MHz
Frequenz-Stabilität:
±20ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2423295, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, FO7HHAAE200T1, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,24173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.393,67*
€ 1.658,4673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.380,24*
€ 1.642,4856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.321,85*
€ 1.573,0015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.283,37*
€ 1.527,2103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.241,73*
€ 1.477,6587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.