Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDK20G120C5 SMD SiC-Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 1200V / 20A D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2425814
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDK20G120C5XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Serie = IDK20G120C5
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Serie:
IDK20G120C5
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2425814, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDK20G120C5XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,15*
2 Tage
1121
1
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 12,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.