| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425843 Herst.-Nr.: M85049/128-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abschirmungsband Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder M85049 Farbe = Silber Material = Stahl Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abschirmungsband | Zur Verwendung mit: | Rundsteckverbinder M85049 | Farbe: | Silber | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, knickschutztülle, 2425843, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Amphenol Limited, M850491286, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,48* | € 16,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 9,68* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|