Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Netzkabel, A offenes Ende, B Eurostecker Typ C / Stecker, 2,5 A, 2m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2427609
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1403.0509.8
EAN/GTIN:
     4008224327374
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Steckverbinder 1 = offenes Ende
Steckverbinder 2 = Eurostecker Typ C
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 2,5 A
Mantelfarbe = Schwarz

Anschlussleitung mit Schalter. From Kopp, this unterminated Euro power cord has a switch, and is designed to be hard wired to lamps. The CEE 7/7 "Euro plug" is unearthed and able to be used in many European countries. Anschlussleitung mit Zwischenschalter 1-polig Leitung 2m lang, auf einer Seite mit Europa-Stecker versehen, andere Seite abgemantelt Mit Aderendhülsen ausgestattet Kabel erhältlich in arktis-weiß und schwarz
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
offenes Ende
Steckverbinder 2:
Eurostecker Typ C
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
2,5 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Euro-Verlängerungsleitung, Schnurschalter, euro anschlussleitung 2 m, euro verlängerungsleitung, schnurschalter schwarz, 2427609, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Kopp, 140305098, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,83*
10
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 6,86*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,02*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 7,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,76*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6266593
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.