Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK Netzfilter 100nF 20%, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2427619
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF31AH2A104MT0Y0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
Netzentstörfilter
durchführungskondensator 100nf
netzentstörfilter
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V
Toleranz = 20%
Montageart = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V
Toleranz:
20%
Montageart:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2427619, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, TDK, YFF31AH2A104MT0Y0N, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.