Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOS RED DTS (Qty 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430062
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSO-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2430062
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9-60 V
IP Schutzart = IP21, IP65
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Rot
Serie = Sonos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9-60 V
IP Schutzart:
IP21, IP65
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Rot
Serie:
Sonos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.