Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOS WHITE SB/TS (Qty 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430063
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSO-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2430063
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9-60 V
IP Schutzart = IP21, IP65
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Weiß
Serie = Sonos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9-60 V
IP Schutzart:
IP21, IP65
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Weiß
Serie:
Sonos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.