Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOS WHITE DTS (Qty 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430064
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSO-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2430064
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9-60 V
IP Schutzart = IP21, IP65
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Weiß
Serie = Sonos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9-60 V
IP Schutzart:
IP21, IP65
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Weiß
Serie:
Sonos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.