Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonos IS Sounder 24vDc Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430108
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     TCC-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Versorgungsspannung = 24 V
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Rot
Serie = Sonos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Rot
Serie:
Sonos
Weitere Suchbegriffe: 2430108, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, TCC0001, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 133,27*
€ 180,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 231,01*
€ 293,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.