| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2430176 Herst.-Nr.: DCF891NT-XJ EAN/GTIN: 5035048743546 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 18V Antriebsgröße = 1/2 Zoll Schlagzahl max. = 0 ⭢ 3250bpm Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0 Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 18V | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Schlagzahl max.: | 0 ⭢ 3250bpm | Motor mit/ohne Bürste: | Bürstenlos | Mitgelieferte Anzahl von Batterien: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber dewalt, 2430176, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF891NTXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 259,27* | € 307,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,31* | € 334,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,48* | € 334,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,47* | € 334,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,93* | € 372,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|