Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V 0 ⭢ 3550bpm Bürstenlos, 2500U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430183
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF921NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048743683
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Schlagzahl max. = 0 ⭢ 3550bpm
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Hub-/Drehzahl = 2500U/min
Gewicht = 1.1kg
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Schlagzahl max.:
0 ⭢ 3550bpm
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Hub-/Drehzahl:
2500U/min
Gewicht:
1.1kg
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkuschlagschrauber dewalt 1/2 18v, akku für dewalt, akkus für dewalt, 2430183, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF921NTXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 242,35*
€ 292,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,23*
€ 299,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,03*
€ 310,11*
Frei Haus
ab € 255,58*
€ 310,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,17*
€ 315,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB921.22.23-QZ
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.